Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel.
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel.
Artikel-Nr.:
     2813-391-3741
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     205639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel. Füllmenge: 240 ml, Inhalt: 100 Stück.
Der Melli-Becher besteht aus erneuerbarem, FSC™-zertifiziertem Papier und besticht durch sein Wabendesign. Die auf Wasserbasis beschichtete, Flustix-zertifizierte Melli-Reihe ist in ein- und doppelwandiger Ausführung für Kalt- und Heißgetränke erhältlich. Mit passendem Papierdeckel wird der Becher zu einem auslaufsicheren und nachhaltigen Erlebnis. Als Papier recycelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Papier, beschichtet
Farbe:
braun
Länge:
8 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.21 kg
Form:
rund
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.