| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3467 Herst.-Nr.: 163088 EAN/GTIN: 7321031630886 |
| |
|
| | |
| Duni Thermotasche, medium 310 x 240 x 260 mm Schwarz, 5 Stk/Krt (5 x 1 Stk) Unsere Thermotaschen halten die Lebensmittel länger warm und sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel im gleichen Zustand ausgeliefert werden, in dem sie verpackt wurden. Die Taschen sind so konzipiert, dass sie Ihnen die Arbeit erleichtern, und können entweder von der Seite oder von oben befüllt werden. Erhältlich in verschiedenen praktischen Größen und teilweise mit der Möglichkeit, sie mit Schnallen miteinander zu verbinden, finden Sie sicher die Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Hält Speisentemperatur länger auf dem gewünschten Level - Kann auch seitlich befüllt werden - Können durch Schnallen miteinander verbunden werden
Weitere Informationen: | | Länge: | 31.00 cm | Breite: | 24.00 cm | Höhe: | 26.00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |