| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3390 Herst.-Nr.: 193006 EAN/GTIN: 7321031870961 |
| |
|
| | |
| Duni Strohhalme 21 cm x Ø 6 mm Schwarz, 6000 Stk/Krt (30 x 200 Stk) Wenn Sie nach nachhaltigen Strohhalmen suchen, sind Sie hier genau richtig. Alle unsere Papierstrohhalme werden aus FSC™-zertifiziertem Papier hergestellt. Das FSC™-Zertifikat stellt sicher, dass die Rohstoffe aus umweltgerecht, sozialverträglich und wirtschaftlich verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Sie sind in verschiedenen Größen und attraktiven Farben erhältlich und passen auch perfekt zu den Servietten aus unserer Duni-Kollektion. Schauen Sie sich für eine hygienisch sichere Lösung unsere einfach verpackten Lösungen an.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 0.60 cm | Breite: | 0.60 cm | Höhe: | 21.00 cm | Gewicht: | 0.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstrohhalme, Papiertrinkhalme, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Serviette, Servietten, Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, papierserviette, servietten duni |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,85* | € 12,85* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,97* | € 149,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,01967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|