| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3222 Herst.-Nr.: 115494 EAN/GTIN: 7321031154948 |
| |
|
| | |
| Duni CPET-Schale 225 x 175 x 34 mm Weiß ungeteilt, 300 Stk/Krt (1 x 300 Stk) Die versiegelbaren CPET-Menü Schalen haben ein schlichtes Design und bestehen zu 100 % aus recyceltem PET (RPET), was die Umwelt schont. Die Schalen sind in vielen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Fachgrößen erhältlich und Sie haben die Wahl zwischen den Farben Schwarz und Weiß. Nicht nur nachhaltig, sondern auch hitzebeständig: Sie halten Temperaturen von bis zu 220 Grad stand. Und wenn Sie die Haltbarkeit Ihrer Speisen verlängern möchten, sind die Schalen perfekt für MAP geeignet.
- Schalen aus 100% recyceltem Material - Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar - Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP) - Schalen mit hoher Temperaturbeständigkeit - Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |