Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Siegelfolie 40 µm für CPET/APET-schalen 115 mm x 400 m Transparent, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni Siegelfolie 40 µm für CPET/APET-schalen 115 mm x 400 m Transparent, 1
Duni Siegelfolie 40 µm für CPET/APET-schalen 115 mm x 400 m Transparent, 1
Artikel-Nr.:
     2813-391-3113
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     162792
EAN/GTIN:
     7321031627923
Suchbegriffe:
Siegelfolie
Duni Siegelfolie 40 µm für CPET/APET-schalen 115 mm x 400 m Transparent, 1 Stk/Krt (1 x 1 Stk)
Unsere kristallklaren Siegelfolien für PET-Schalen sind die perfekte Wahl für eine absolut auslaufsichere Versiegelung von PET-Schalen. Sie sind mit einer Antibeschlag-Funktion ausgestattet, die die Bildung von Kondenswasser auf der Folie verhindert und für eine perfekte Speisenpräsentation sorgt. Sie können bei Temperaturen von bis zu 210 Grad eingesetzt werden und sind MAP-geeignet.

- Beschlagfrei-Funktion zur Verhinderung von Kondensation und für perfekte Klarheit
- Geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP)

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.