| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-2950 Herst.-Nr.: 181905 EAN/GTIN: 7321031819052 |
| |
|
| | |
| Duni 1/4 GN Menüschalen 263 x 161 x 45 mm Weiß 3-Teilung, 225 Stk/Krt (1 x 225 Stk) Das versiegelbare PP-GN-Sortiment besteht aus einer großen Auswahl an Schalen in praktischen Gastronorm-Standardgrößen von 1/6 bis 1/1 GN. Sie eignen sich für alle Arten von Lebensmitteln, sowohl für heiße als auch für kalte, und können je nach Bedarf entweder mit einer Siegelfolie oder mit einem Deckel verschlossen werden. Die Schalen sind auch für MAP geeignet - für eine längere Haltbarkeit Ihrer Speisen und der Verringerung von Foodwaste.
- Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar - Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP) - Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 27 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |