| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-2949 Herst.-Nr.: 181904 EAN/GTIN: 7321031819045 |
| |
|
| | |
| Duni 1/4 GN Menüschalen 263 x 161 x 45 mm Schwarz 3-Teilung, 225 Stk/Krt (1 x 225 Stk) Das versiegelbare PP-GN-Sortiment besteht aus einer großen Auswahl an Schalen in praktischen Gastronorm-Standardgrößen von 1/6 bis 1/1 GN. Sie eignen sich für alle Arten von Lebensmitteln, sowohl für heiße als auch für kalte, und können je nach Bedarf entweder mit einer Siegelfolie oder mit einem Deckel verschlossen werden. Die Schalen sind auch für MAP geeignet - für eine längere Haltbarkeit Ihrer Speisen und der Verringerung von Foodwaste.
- Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar - Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP) - Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 27 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 61,21* | € 76,54* | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 58,22* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 225 Stück (ab € 0,27205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|