Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, bordeaux


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, bordeaux
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, bordeaux
Artikel-Nr.:
     2813-391-2661
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
duni tischset bordeaux

DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, bordeaux


Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
2.51 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen duni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,56*
€ 81,59
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 67,11*
€ 79,86
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 65,05*
€ 77,41
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.