Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Sky
Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     2813-390-5380
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-63124
EAN/GTIN:
     4012436523882
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen

Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Sky

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,58*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,38*
€ 22,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.