Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Tapas Schale 18cm Joyn Stoneware Iron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Tapas Schale 18cm Joyn Stoneware Iron
Arzberg Tapas Schale 18cm Joyn Stoneware Iron
Arzberg Tapas Schale 18cm Joyn Stoneware Iron
Artikel-Nr.:
     2813-390-5296
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44120-640253-61218
EAN/GTIN:
     4011707829104
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Arzberg Tapas Schale 18cm Joyn Stoneware Iron

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
grau
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 12,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.