Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller tief 28cm Junto Rose Quartz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teller tief 28cm Junto Rose Quartz
Rosenthal Teller tief 28cm Junto Rose Quartz
Rosenthal Teller tief 28cm Junto Rose Quartz
Artikel-Nr.:
     2813-390-4965
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405254-60358
EAN/GTIN:
     4012438557793
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Rosenthal Teller tief 28cm Junto Rose Quartz

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
rosa
Länge:
28 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 31,27*
14 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 25,53*
€ 32,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.