Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller tief 28cm Fahne Blend Mineral aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teller tief 28cm Fahne Blend Mineral aus Porzellan
Rosenthal Teller tief 28cm Fahne Blend Mineral aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4892
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11552-405314-10158
EAN/GTIN:
     4012438553368
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Rosenthal Teller tief 28cm Fahne Blend Mineral aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.84 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 18,16*
15 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 15,73*
€ 20,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.