Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Frühstücksteller 22cm Trend Colour Moon Grey aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Frühstücksteller 22cm Trend Colour Moon Grey aus Porzellan
Thomas Frühstücksteller 22cm Trend Colour Moon Grey aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4832
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401919-10222
EAN/GTIN:
     4012436521178
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller thomas
frühstücksteller
Thomas Frühstücksteller 22cm Trend Colour Moon Grey aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
21.80 cm
Breite:
21.80 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
21.80 cm
Gewicht:
0.44 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,723*
€ 10,283*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,43*
€ 79,13004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,283*
€ 12,237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,753*
€ 11,606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,353*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,723*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.