Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Rust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Rust
Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Rust
Artikel-Nr.:
     2813-390-4803
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227078-60358
EAN/GTIN:
     4012436526807
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Rust

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
braun
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.