Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cucina-Basic Colori Black (schwarze Linie) von Arzberg, Suppenteller 22 cm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cucina-Basic Colori Black (schwarze Linie) von Arzberg, Suppenteller 22 cm, aus
Cucina-Basic Colori Black (schwarze Linie) von Arzberg, Suppenteller 22 cm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-390-4679
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42100-671167-10322
EAN/GTIN:
     4011707824437
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Cucina-Basic Colori Black (schwarze Linie) von Arzberg, Suppenteller 22 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
mit farbigem Motiv
Länge:
22 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,19*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,16*
€ 10,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.