Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Henkelbecher JADE, Inhalt: 0,32 L, Material: Bone China - weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Henkelbecher JADE, Inhalt: 0,32 L, Material: Bone China - weiß.
Rosenthal Henkelbecher JADE, Inhalt: 0,32 L, Material: Bone China - weiß.
Artikel-Nr.:
     2813-390-3710
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-34910
EAN/GTIN:
     4012435570436
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Rosenthal Henkelbecher JADE, Inhalt: 0,32 L, Material: Bone China - weiß.
Tischlein deck dich! Egal ob klassisch, fernöstlich oder casual - es gibt ein Bone China, das alles kann. Uns zwar deshalb, weil Jade mit seiner klaren Form und eleganten Linienführung ausgesprochen zeitlos gestaltet ist.

Bone China-Porzellan ist eine Porzellanart, die durch Kalziumoxyd hohe Kantenschlagfestigkeit, Transluzenz und Glanz erhält.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
6
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 9,57*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,41*
€ 9,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.