Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 26x24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 26x24cm
Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 26x24cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-3467
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-12379
EAN/GTIN:
     4012438496573
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 26x24cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
0.97 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 5,20*
ab € 16,81*
€ 22,53*
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 22,96*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 67,76001*
€ 84,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.