Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yono Novo Weiss Platte 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yono Novo Weiss Platte 37 cm
Yono Novo Weiss Platte 37 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-3141
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     19735-800001-12737
EAN/GTIN:
     4012438472690
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Yono Novo Weiss Platte 37 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 37,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,68*
€ 38,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.