Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Weiss Platte 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAC Gropius Weiss Platte 18 cm
TAC Gropius Weiss Platte 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-235
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-800001-12718
EAN/GTIN:
     4012434588081
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
TAC Gropius Weiss Platte 18 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
18.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Durchmesser:
18.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 44,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,48*
€ 45,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.