Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monbijou Goldene Staffage Pasta/Salatschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monbijou Goldene Staffage Pasta/Salatschüssel
Monbijou Goldene Staffage Pasta/Salatschüssel
Artikel-Nr.:
     2813-390-2226
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11420-409130-33150
EAN/GTIN:
     4012439073803
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Monbijou Goldene Staffage Pasta/Salatschüssel

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,0625*
€ 35,3625*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 67,39002*
€ 84,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,3625*
€ 42,0814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,6225*
€ 40,0108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,1925*
€ 39,4991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,6325*
€ 38,8327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,0625*
€ 32,2044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 106,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.