Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuga Glatt Wasser-/Saftglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fuga Glatt Wasser-/Saftglas
Fuga Glatt Wasser-/Saftglas
Artikel-Nr.:
     2813-390-021
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10608-110001-40107
EAN/GTIN:
     4012434641533
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Fuga Glatt Wasser-/Saftglas

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 19,37*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 116,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.