Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiVino Glatt Cocktailglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DiVino Glatt Cocktailglas
DiVino Glatt Cocktailglas
Artikel-Nr.:
     2813-390-017
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     27007-016001-48271
EAN/GTIN:
     4012434608888
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

DiVino Glatt Cocktailglas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,13*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,52*
€ 7,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.