Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-861
Herst.-Nr.:
     001.701737
EAN/GTIN:
     4003106938341
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 31,5 cm, Form: Diamant, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
0.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,72*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 21,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.