Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-460
Herst.-Nr.:
     001.500363
EAN/GTIN:
     4003106219464
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller seltmann weiden 30,0 cm

Seltmann Gourmetteller rund 30 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.70 Liter
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller seltmann
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 18,97*
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 14,68*
€ 19,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.