Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-458
Herst.-Nr.:
     001.500168
EAN/GTIN:
     4003106219457
Suchbegriffe:
Salatteller
salatteller 19 cm
salatteller
seltmann salatteller

Seltmann Salatteller 19 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.19 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,8675*
€ 11,7375*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,69004*
€ 68,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,7375*
€ 13,9676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1875*
€ 13,3131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7575*
€ 12,8014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8675*
€ 10,5523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.