Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-450
Herst.-Nr.:
     001.498062
EAN/GTIN:
     4003106216913
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Seltmann Dessertschale 14 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,36*
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 5,52*
€ 7,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.