Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1568
Herst.-Nr.:
     001.592786
EAN/GTIN:
     4003106762007
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte
Seltmann GN-Platte 5120-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
2.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 59,74*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,90*
€ 61,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.