Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1566
Herst.-Nr.:
     001.592661
EAN/GTIN:
     4003106762014
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte

Seltmann GN-Platte 5120-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 24,35*
€ 30,89*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 31,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.