Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1501
Herst.-Nr.:
     001.589899
EAN/GTIN:
     4003106115582
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten

Seltmann Platte rund 5120 18 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.77 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,96*
€ 21,74*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 21,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.