Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1180
Herst.-Nr.:
     001.167388
EAN/GTIN:
     4003106827560
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller 5008 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,26*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 8,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.