Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1069
Herst.-Nr.:
     001.093773
EAN/GTIN:
     4003106606301
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller 5064 27 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.74 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 10,21*
€ 13,94*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.