|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-388-4545 Herst.-Nr.: 05-10317 EAN/GTIN: 4022955012521 |
| |
|
|  |  |
 | Backwaren-Warmhaltevitrine Cube 2 / Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 400 W Entwickelt für die Präsentation von Backwaren wie Croissants, Muffins oder Brioche • Türen auf Vorder- und Rückseite zur Selbstbedienung 170° aufklappbar • Einlegeböden 300 x 310 mm aus Edelstahl • Nutzhöhe der einzelnen Fächer 150 mm • Seitenteile aus gehärtetem Glas 4 mm stark • Türen aus 4 mm starkem Polycarbonat • Oberseite aus 5 mm starkem gehärteten Glas mit abgerundeten Ecken • Struktur aus poliertem Edelstahl • Stärke der vertikalen Säulen 35x35 mm • Thermostatische Regelung 30°-90°C • Kontrollleuchte • Ein-/Ausschalter • Wasserschale zur Luftbefeuchtung • Untere Ebene beheizt
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 37.00 cm | Breite: | 37.00 cm | Höhe: | 39.00 cm | Gewicht: | 11.00 kg | Leistungsaufnahme: | 400 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |