Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Kühlvitrine Self-Service Tapas 6 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Kühlvitrine Self-Service Tapas 6 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung
Buffet-Kühlvitrine Self-Service Tapas 6 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung
Artikel-Nr.:
     2813-388-4525
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70565
EAN/GTIN:
     4022955012392
Suchbegriffe:
Fischbar
Fischbuffet
Fischkühlvitrine
Kühl-Vitrine

Buffet-Kühlvitrine Self-Service Tapas 6 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 90 W
Statische Kühlung +2° bis +6°C im Schalenbereich (bei 21°C Raumtemperatur) • Digitale Temperaturanzeige • Türen klappbar an Front und Rückseite zur Selbstbedienung • Langlebige LED-Beleuchtung • Optimale Sichtbarkeit der Produkte • inkl. 6x 1/3 GN-Schalen 40 mm Tiefe

Weitere Informationen:
Länge:
144 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
45.00 kg
Leistungsaufnahme:
90 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.590,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,04*
€ 2.171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,02*
€ 2.136,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,63*
€ 2.017,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,49*
€ 1.950,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,19*
€ 1.892,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.