Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhaltevitrine Mercado H3 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung / Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhaltevitrine Mercado H3 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung / Made in
Warmhaltevitrine Mercado H3 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung / Made in
Artikel-Nr.:
     2813-388-4522
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10314
EAN/GTIN:
     4022955012507
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Warmhaltevitrine Mercado H3 / Mit Frontklappen zur Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 2,4 kW
Markttheke mit Frontklappen zur Selbstbedienung • Ideal für Take-Away in Metzgereien, Lebensmittelmärkten, Kiosks usw. • Optimale Sichtbarkeit der Produkte • Innenbeleuchtung • Temperaturbereich 20°-95°C • Umlufthitze für eine gleichmäßige Wärmeverteilung • Ablage unten 3x 1/1 GN • Zwischenboden 975 x 305 mm • Kundenseitig 2 Klappen • Hinten eine Klappe • Edelstahl • GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 cm
Breite:
72.00 cm
Höhe:
47.50 cm
Gewicht:
43.00 kg
Leistungsaufnahme:
2400 Watt
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.656,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,36*
€ 3.161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,27*
€ 2.987,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.435,04*
€ 2.897,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,42*
€ 2.786,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,36*
€ 2.706,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,28*
€ 2.650,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.