Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kühlvitrine Intergra DP-60-50 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Kühlvitrine Intergra DP-60-50 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in
Design-Kühlvitrine Intergra DP-60-50 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in
Artikel-Nr.:
     2813-388-4518
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70569
EAN/GTIN:
     4022955012460
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Design-Kühlvitrine Intergra DP-60-50 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 250 W
Doppelt verglast • Verglasung ohne sichtbare Schrauben zur einfachen Reinigung • Touch-Screen Thermostat • Langlebige LED-Beleuchtung an der Unterseite der Böden für eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Vitrine • Schiebetüren auf der Rückseite • Leistungsstarke Kühleinheit für zuverlässige Kühlung • Umluftkühlung +2° bis +6°C im gesamten Innenraum (bei 21°C Raumtemperatur) • 2 höhenverstellbare Böden aus Sicherheitsglas

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
75.00 kg
Leistungsaufnahme:
250 Watt
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.856,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.186,00*
€ 3.791,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,31*
€ 3.729,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.985,73*
€ 3.553,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,55*
€ 3.468,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.856,00*
€ 3.398,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.