Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangensaftpresse SB Naranja / Automatischer Orangen-Entsafter für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangensaftpresse SB Naranja / Automatischer Orangen-Entsafter für
Orangensaftpresse SB Naranja / Automatischer Orangen-Entsafter für
Artikel-Nr.:
     2813-388-4506
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70202
EAN/GTIN:
     4022955012064
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Orangensaftpresse SB Naranja / Automatischer Orangen-Entsafter für Selbstbedienung / Neumärker / 230 V / 460 W
Kompakte SB-Lösung für das Abfüllen von frisch gepressten Orangensaft: Selbstbedienung für Ihre Kunden. Ideal für Lebensmittelmärkte • Automatisches Starten und Stoppen des Entsaftens durch Bedinung des Zapfhahns • Unterbau für Abfalleimer • Durch Abfallschächte werden die Schalen der gepressten Orangen in den Unterbau geführt • Platzsparend und sauber • Gehäuse Edelstahl • Vorratsbehälter für ca. 12 kg Orangen • automatische Abschaltsensoren • Orangen-Ø bis 80 mm • optionales Flaschenregal nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
75 cm
Höhe:
162 cm
Gewicht:
95.00 kg
Leistungsaufnahme:
460 Watt
Weitere Suchbegriffe: elektrische limonenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.847,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.119,86*
€ 7.282,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.054,00*
€ 7.204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.898,86*
€ 7.019,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.847,06*
€ 6.958,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.