| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-4352 Herst.-Nr.: 041679 EAN/GTIN: 4002541416797 |
| |
|
| | |
| GK/Laterne 18 schwarz mit LED - Leonardo Für ein beeindruckendes Lebensgefühl sowie eine Prise von Heiterkeit sorgt die Laterne aus der Serie CASOLARE. Damit gestalten Sie Ihr Zuhause so, wie es Ihnen gefällt! Mit ihrer ovalen Form passt diese Laterne bestens zum zugleich verspielten und sinnlichen Landhausstil. Sie ist in einem eleganten schwarzen Farbton gehalten. Lassen Sie sich von einem modernen und harmonischen Design inspirieren - mit Leonardo. Dekoration kann so einfach sein! Wieso noch lange überlegen? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von dieser praktischen schwarzen Laterne. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 2 cm | Durchmesser: | 2 cm | Gewicht: | 0.40 kg |
|
| | |
| | | |
| |