Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Kühlvitrine Logic 4, 4x 1/3 GN x 40 mm Modernes, minimalistisches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Kühlvitrine Logic 4, 4x 1/3 GN x 40 mm Modernes, minimalistisches
Neumärker Kühlvitrine Logic 4, 4x 1/3 GN x 40 mm Modernes, minimalistisches
Neumärker Kühlvitrine Logic 4, 4x 1/3 GN x 40 mm Modernes, minimalistisches
Artikel-Nr.:
     2813-388-3999
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70558
EAN/GTIN:
     4022955009477
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Neumärker Kühlvitrine Logic 4, 4x 1/3 GN x 40 mm
Modernes, minimalistisches Design. Außerordentliche Effizienz., statische Kühlung +2° bis +6°C im Schalenbereich (bei 21°C Raumtemperatur), digitale Temperaturanzeige, Schiebetüren auf der Rückseite, langlebige LED-Beleuchtung für maximale Aufmerksamkeit, Absatzsteigerung durch maximale Sichtbarkeit der Produkte, besonders energieeffizient durch doppelte Verglasung, Scheiben aus gehärtetem Glas, äußerst kleiner Kompressor sorgt für wenig Platzbedarf, inkl. GN-Behälter, Netzspannung: 230V - Leistung: 161 W - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
97 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
27.00 kg
Leistungsaufnahme:
161 Watt
Weitere Suchbegriffe: kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,38*
€ 1.390,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,42*
€ 1.379,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,20*
€ 1.303,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,78*
€ 1.250,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.