Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Neumärker Kühlvitrine Compak Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C
Artikel-Nr.:
     2813-388-3951
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-90400
EAN/GTIN:
     4022955009507
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Neumärker Kühlvitrine Compak
Temperaturbereich +4°C bis +8°C (bei 21°C Raumtemperatur), digitale Temperaturanzeige, Schiebetüren auf Vorder- und Rückseite, für Selbstbedienung geeignet, langlebige LED-Beleuchtung auf jeder Ebene, seitliche Beleuchtung für mehr Aufmerksamkeit, Absatzsteigerung durch maximale Sichtbarkeit der Produkte, modulares Design ermöglicht die Aufstellung in Reihe, besonders energieeffizient durch doppelte Verglasung, Scheiben aus gehärtetem Glas, Glasablagen höhenverstellbar, flache Oberseite: Ideal für den Einbau in Theken, 2 Glasablagen 900 x 360 mm, Kompressor auf der Rückseite für die ideale Platzausnutzung auf jeder Ebene, Netzspannung: 230V - Leistung: 950 W - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
102 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
155.00 kg
Leistungsaufnahme:
950 Watt
Weitere Suchbegriffe: kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.842,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,44*
€ 5.028,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.157,85*
€ 4.947,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.976,36*
€ 4.731,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.895,64*
€ 4.635,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,44*
€ 4.572,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.