Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalte Theke Bistro View 80C Zur eleganten Präsentation Ihrer Torten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalte Theke Bistro View 80C Zur eleganten Präsentation Ihrer Torten und
Kalte Theke Bistro View 80C Zur eleganten Präsentation Ihrer Torten und
Artikel-Nr.:
     2813-388-3591
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10305
EAN/GTIN:
     4022955011210
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Kalte Theke Bistro View 80C
Zur eleganten Präsentation Ihrer Torten und Desserts auf 3 Ebenen • Großflächige Panoramascheiben erlauben eine ideale Sichtbarkeit Ihrer Speisen • LED-Beleuchtung von 4 Seiten für maximale Aufmerksamkeit • Große Glasböden sorgen für einen lichtdurchfluteten Innenraum • Höhenverstellbare Zwischenböden aus Glas • Boden aus Edelstahl • Abmessungen der Böden passend für 2x 1/1 GN • Temperaturbereich +2°C bis +10°C (bei 21°C Raumtemperatur) • Die Umluftkühlung erzeugt eine langsame Luftströmung und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung • Elektronisches Thermostat mit Abtauautomatik • Besonders energieeffizient durch rundherum doppelte Verglasung • Glastüren auf der Rückseite • Die flache Oberseite kann als Thekenfläche genutzt werden • Kühlmittel R134A • GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Länge:
79 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
74 cm
Gewicht:
67.00 kg
Leistungsaufnahme:
390 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.224,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,55*
€ 2.981,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,97*
€ 2.932,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,86*
€ 2.780,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,56*
€ 2.703,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,83*
€ 2.647,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.