Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Eiswürfelbereiter Compact II Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren
Artikel-Nr.:
     2813-388-3547
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-10206N
EAN/GTIN:
     4022955011401
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter Compact II
Kompaktes Gerät für die Produktion von klaren Eiswürfeln • Ideal für Kleingastronomie oder Thekenbereich • Max. Eisproduktion ca. 15 kg/24 Std. • 24 Eiswürfel je Arbeitsgang • Tankfüllung 2,3 Liter • Bis zu 360 Eiswürfel pro Tankfüllung • Vorratsbehälter für 1 kg Eiswürfel • Gehäuse aus Kunststoff • Mit Wasserablauf • Kühlmittel R600a

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
10.40 kg
Leistungsaufnahme:
240 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.