Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber Pasvalys / Faust, Farbe: weiß Material: Metall, HIPS, Polystyreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselheber Pasvalys / Faust, Farbe: weiß Material: Metall, HIPS, Polystyreen
Kapselheber Pasvalys / Faust, Farbe: weiß Material: Metall, HIPS, Polystyreen
Artikel-Nr.:
     2813-388-3479
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     388-3479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

Kapselheber Pasvalys / Faust, Farbe: weiß
Material: Metall, HIPS, Polystyreen

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.