Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Warmhaltevitrine Panorama 3 780 x 490 x 480 mm Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Warmhaltevitrine Panorama 3 780 x 490 x 480 mm Edelstahl -
NEUMÄRKER Warmhaltevitrine Panorama 3 780 x 490 x 480 mm Edelstahl -
NEUMÄRKER Warmhaltevitrine Panorama 3 780 x 490 x 480 mm Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-388-2992
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10304
EAN/GTIN:
     4022955006902
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

NEUMÄRKER Warmhaltevitrine Panorama 3 780 x 490 x 480 mm
Edelstahl - Temperaturbereich 20-90C - 3 Ebenen à 600 x 400 mm - geeignet für GN - Innenmaß 750 x 460 x 360 mm - Umluft für gleichmäßige Wärmeverteilung - Schamottstein als Hitzespeicher bei häufigem Öffnen der Türen - Wasserbehälter - Feuchtigkeitskontrolle verhindert das Austrocknen der Speisen - Ein-/Ausschalter - Umluft separat schaltbar - Kontrolleuchten - 230 V / 1,2 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
30.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.262,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,68*
€ 1.752,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,64*
€ 1.731,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,83*
€ 1.634,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,23*
€ 1.573,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,76*
€ 1.502,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.