Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
Artikel-Nr.:
     2813-388-2629
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40721DT
EAN/GTIN:
     4022955006674
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
neumärker waffeleisen
waffelautomat

NEUMÄRKER Waffeleisen Americano I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 1 Waffel à Ø 190 mm - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
13.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,32*
€ 1.105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,16*
€ 1.092,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,20*
€ 1.023,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,16*
€ 977,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,07*
€ 911,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.