Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Elektro-Hähnchengrill 12N 880x470x710 mm Gehäuse Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Elektro-Hähnchengrill 12N 880x470x710 mm Gehäuse Edelstahl -
NEUMÄRKER Elektro-Hähnchengrill 12N 880x470x710 mm Gehäuse Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-388-2549
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-71262
EAN/GTIN:
     4022955712629
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät

NEUMÄRKER Elektro-Hähnchengrill 12N 880x470x710 mm
Gehäuse Edelstahl - Innenbeleuchtung - Spieße separat schaltbar - Fettauffangschale - 3 Spieße à 4 Stk. = 12 Hähnchen - 400 V / 5 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
48.00 kg
Weitere Suchbegriffe: hähnchen grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.934,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.243,94*
€ 3.860,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,21*
€ 3.793,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.036,39*
€ 3.613,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.967,65*
€ 3.531,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,87*
€ 3.492,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.