Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten
Artikel-Nr.:
     2813-388-2371
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40751DT
EAN/GTIN:
     4022955407518
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
neumärker waffeleisen
waffelautomat

NEUMÄRKER Waffeleisen Americano II mit 2 Digitaltimern, Aluminiumplatten beschichtet 610x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - 2 Ein-/Ausschalter - 2 Digitaltimer - 2 Kontrollleuchten - 2 Thermostate - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 2x 1 Waffel à Ø 190 mm - 400 V / 4,4 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
34.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.569,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,91*
€ 2.165,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,18*
€ 2.094,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,98*
€ 1.974,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,89*
€ 1.914,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,46*
€ 1.867,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.