Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
Artikel-Nr.:
     2813-388-2356
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40732DT
EAN/GTIN:
     4022955407327
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
neumärker waffeleisen
waffelautomat

NEUMÄRKER Waffeleisen Sunny I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 1 Waffel à Ø 190 x h 8 mm - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
14.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,07*
€ 1.109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,98*
€ 1.026,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,76*
€ 979,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,15*
€ 914,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.