Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
Artikel-Nr.:
     2813-388-2351
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40722DT
EAN/GTIN:
     4022955407228
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
neumärker waffeleisen
waffelautomat

NEUMÄRKER Waffeleisen Baguette I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 3 Stück à 75x165x35 mm - 20 mm Fülltiefe der Baguetteschalen - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
13.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,04*
€ 1.091,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,53*
€ 1.078,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,60*
€ 1.014,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,03*
€ 913,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.