Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Gas-Hockerkocher NGETL 5-50 500x500x450 mm Anschlussset muss separat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Gas-Hockerkocher NGETL 5-50 500x500x450 mm Anschlussset muss separat
NEUMÄRKER Gas-Hockerkocher NGETL 5-50 500x500x450 mm Anschlussset muss separat
Artikel-Nr.:
     2813-388-2303
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-30271
EAN/GTIN:
     4022955302714
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
hockerkocher
NEUMÄRKER Gas-Hockerkocher NGETL 5-50 500x500x450 mm Anschlussset muss separat bestellt werden
Edelstahl - Gussrippenrahmen abnehmbar - Schlitzbrenner Ø 180 mm zur Reinigung einfach zerlegbar - stufenlos regelbar - höhenverstellbare Füße - Propan: 13 kW Leistung, 1,02 kg/h Verbrauch, 50 mbar - Erdgas: 15 kW Leistung, 1,58 m/h Verbrauch, 20 mbar - 13 / 15 kW

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
25.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,66*
€ 1.027,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,16*
€ 1.020,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,21*
€ 967,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,17*
€ 865,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.