Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 8 Liter 270x483x363 mm Gehäuse, Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 8 Liter 270x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 8 Liter 270x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 8 Liter 270x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-388-1769
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00148
EAN/GTIN:
     4022955001488
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 8 liter
friteuse

NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 8 Liter 270x483x363 mm
Gehäuse, Deckel und Schaltkastenblende aus Edelstahl - Schaltkasten und Griffe aus Kunststoff - Sicherheitsthermostat - Überhitzungsschutz - mit Fettablauf - Korbgröße 215x245x115 mm - 230 V / 3,3 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
7.00 kg
Weitere Suchbegriffe: fritteuse neumärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,16*
€ 520,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.